農山漁村文化協会
最新農業技術野菜 vol.8
特集は、「ここまで見えた環境制御技術」。増収のしくみがよくわかる事例と研究で、約100ページにわたって収録。イチゴの新しい防除法などの基礎情報も充実。アスパラガスの最新技術と加工販売戦略も紹介する。
初版年月
2015/12/01
分類
専門
判型
B5
ページ数
253
ジャンル
農林業
著者名
農山漁村文化協会
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580649
9784540150579
¥
6,000
¥
6,000
書籍
¥
6,600
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください