農山漁村文化協会
地域の多様な条件を生かす集落営農
地域の条件に見合った多様な集落営農をどうつくり運営し、経営管理をやっていくか。その考え方と実際を、様々なタイプの事例を豊富に紹介しながら解説。農家、地域農業リーダー、現場指導者向け集落営農の決定版。
初版年月
2006/03/01
分類
実用
判型
A5
ページ数
185
ジャンル
農林業
著者名
楠本雅弘
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580676
9784540053108
¥
1,714
¥
1,714
書籍
¥
1,885
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください