農山漁村文化協会
今、引き継ぐ農家の技術・暮らしの知恵
雑誌「現代農業」から、農家の工夫、家族の絆やむらの共同性を守る取り組みを描いた記事を厳選。イネつくり、施肥改善、減農薬などの農家の技術から、自給の知恵まで、変わりつつ変わらない農家力・農村力を伝える。
初版年月
2010/03/01
分類
実用
判型
B5
ページ数
545
ジャンル
農林業
著者名
農山漁村文化協会
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580694
9784540093043
¥
1,429
¥
1,429
書籍
¥
1,572
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください