農山漁村文化協会
家畜飼育の基礎 新版
家畜の生理・習性・行動に基づき、その能力を十分に発揮させ、環境にも配慮した飼養管理・飼料生産の基本と実際を平易に解説。実際編では、牛、馬、豚、鶏などのほか、バイテク・コンピュータ活用についても解説。
初版年月
2008/03/01
分類
実用
判型
B5
ページ数
235
ジャンル
農林業
著者名
阿部亮
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580719
9784540073014
¥
1,800
¥
1,800
書籍
¥
1,980
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください