農山漁村文化協会
グリーンライフ入門
足もとの自然・文化・景観の発見、農の探求など、グリーンライフの基礎となる視点・手法を提供。農家民宿、直売所、市民農園、観光農園など、新たな農のビジネスの企画・運営を実践的にガイド。
初版年月
2005/05/01
分類
実用
判型
B5
ページ数
216
ジャンル
農林業
著者名
佐藤誠(1944-) 篠原徹 山崎光博
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580728
9784540051760
¥
1,667
¥
1,667
書籍
¥
1,834
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください