農山漁村文化協会
果樹栽培の基礎 新版
果樹の生理・生態と栽培技術の基本を全般にわたって説明するとともに、主要果樹について詳細な栽培技術の特徴や要点、果実の利用までを含めてわかりやすく解説した、高等学校の果樹の教科書。
初版年月
2004/03/01
分類
実用
判型
B5
ページ数
267
ジャンル
農林業
著者名
杉浦明
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580746
9784540033322
¥
1,900
¥
1,900
書籍
¥
2,090
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください