農山漁村文化協会
作物栽培の基礎 新版
各作物ごとに、原産地と伝播、作物としての特徴、生産・流通の現状と課題、生育と生理・生態、栽培の考え方と実際、経営や作業の特徴などポイントを押さえて解説。イネの解説は特に充実した1冊。
初版年月
2004/03/01
分類
実用
判型
B5
ページ数
251
ジャンル
農林業
著者名
堀江武(作物学) 鳥越洋一
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580755
9784540033421
¥
1,900
¥
1,900
書籍
¥
2,090
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください