農山漁村文化協会
草花栽培の基礎 新版
多葉な”花と緑”の世界を生産と利用の両面から理解できるよう簡潔に解説するとともに、主要な観賞植物について栽培法の要点を説明。ガーデニング初心者の入門あるいはガイドブックとして役立つ1冊。
初版年月
2004/03/01
分類
実用
判型
B5
ページ数
240
ジャンル
農林業
著者名
樋口春三
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580764
9784540033339
¥
1,900
¥
1,900
書籍
¥
2,090
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください