農山漁村文化協会
農業情報処理 新版
農業に関わるパソコン利用と情報活用の入門テキスト。情報の収集と活用、コンピュータによる農業生産システム化の手法、情報のシステム化など、情報の取り込み、整理・活用、発信方法を丁寧に紹介する。
初版年月
2003/03/01
分類
実用
判型
B5
ページ数
172
ジャンル
農林業
著者名
高倉直 伊藤稔 山中守
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580773
9784540022746
¥
1,667
¥
1,667
書籍
¥
1,834
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください