農山漁村文化協会
農産加工の基礎
日本の風土や季節の中で生産される農畜産物にこだわり、家庭での加工に適したつくり方を親切に解説。つくり方の原理から実際まで、食品加工の入門テキスト。用語事典としても使える「索引」付き。
初版年月
2000/03/01
分類
実用
判型
A5
ページ数
244
ジャンル
農林業
著者名
佐多正行
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580798
9784540993534
¥
1,900
¥
1,900
書籍
¥
2,090
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください