農山漁村文化協会
農業会計
本書では、簿記記帳の成果の活用についてわかりやすく解説するとともに、複式簿記と関連づけた生産物の原価計算について体系化をおこなった。
初版年月
1993/12/01
分類
実用
判型
B5
ページ数
166
ジャンル
農林業
著者名
工藤賢資 新井肇(畜産)
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580834
9784540930836
¥
1,300
¥
1,300
書籍
¥
1,430
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください