農山漁村文化協会
シイタケとともに
ドングリから始まるシイタケづくり。原木が育つまで17年、伐採・植菌して収穫まで1年。滋賀県南部に広がる甲賀市の山の中で、山とシイタケを育てる中本さんの1年を追った。
初版年月
2015/02/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
36
ジャンル
農林業
著者名
大西暢夫 農山漁村文化協会
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580859
9784540142390
¥
1,900
¥
1,900
書籍
¥
2,090
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください