農山漁村文化協会
バラとともに
伝説的な赤バラ「ローテ・ローゼ」をつくったのが、兵庫県の中央部に位置する加東市でバラの育種と栽培を手がける、花農家の浅見均氏。「新品種をつくる」「バラとの出会い」など、その仕事と暮らしを紹介。
初版年月
2014/12/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
36
ジャンル
農林業
著者名
白石ちえこ 農山漁村文化協会
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580877
9784540142376
¥
1,900
¥
1,900
書籍
¥
2,090
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください