農山漁村文化協会
イネとともに
福島県の北塩原村で、「80パーセントの自然農」をモットーに、お米と様々な野菜やハーブを育てている佐藤次幸氏。「米づくりとイタリア野菜」「育つ力を引きだす」「牛でまわる」など、その仕事と暮らしを紹介。
初版年月
2012/12/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
36
ジャンル
農林業
著者名
倉持正実 農山漁村文化協会
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580886
9784540121869
¥
1,900
¥
1,900
書籍
¥
2,090
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください