農山漁村文化協会
これなら獲れる!ワナのしくみと仕掛け方
動物を獲るための4種類のワナ、「筒型ワナ」「くくりワナ」「箱ワナ」「囲いワナ」のしくみや仕掛け方を紹介。ワナ設置のコツや、ワナで捕獲を始めるために必要な免許・許可なども図解。
初版年月
2015/05/01
分類
実用
判型
A4
ページ数
63
ジャンル
農林業
著者名
農山漁村文化協会
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580947
9784540151217
¥
2,500
¥
2,500
書籍
¥
2,750
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください