農山漁村文化協会
飼うぞ殖やすぞミツバチ
人気急上昇のミツバチ飼育。本書では、日本ミツバチの野生群を捕まえるコツ、巣箱と飼い方、外敵・病気対策、交配バチを弱らせない農薬選び、蜜ロウクリームづくりなどを紹介。
初版年月
2014/09/01
分類
実用
判型
A4
ページ数
64
ジャンル
農林業
著者名
農山漁村文化協会
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580965
9784540141690
¥
2,500
¥
2,500
書籍
¥
2,750
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください