農山漁村文化協会
野山の薬草
「野山の薬草で、健康な体は簡単につくれる」という薬草博士・村上光太郎氏と、全国の経験豊かな農家の「野山の薬草」活用実践集。薬草の見つけ方や薬効についても、写真を大きく使って紹介。
初版年月
2013/09/01
分類
実用
判型
A4
ページ数
64
ジャンル
家事
著者名
農山漁村文化協会
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580974
9784540131318
¥
2,400
¥
2,400
書籍
¥
2,640
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください