農山漁村文化協会
ヒモ&ロープの結び方
荷物の固定、果樹や野菜の誘引など、農家にはヒモやロープで結ぶ場面が多い。少しでも速く確実に結ぶためにはどうするか。場面に応じた様々な工夫を現場で取材。本でじっくり、DVD動画で流れを丁寧に紹介。
初版年月
2013/03/01
分類
実用
判型
A4
ページ数
64
ジャンル
農林業
著者名
農山漁村文化協会
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580983
9784540122613
¥
2,500
¥
2,500
書籍
¥
2,750
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください