曜日別特売

クロスカットシュレッダー 超静音

クロスカットシュレッダー 超静音 - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー 超静音 - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー 超静音 - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー 超静音 - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー 超静音 - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー 超静音 - Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー 超静音 - Asmix(アスカ)
(1件のレビュー)

コンパクト機種で貴重な超静音48dBを実現。
引き出し式ダストボックス。
オートスタート&ストップ機構。
自動停止安全スイッチ付き。
逆転スイッチ、手動細断スイッチ付き。
電話口でも午前0時を過ぎても使える静かでやさしいシュレッダー。

細断可能物ダストボックス容量(L)8(A4用紙60枚)付属品取り扱い説明書、保証書、メンテナンスオイル材質ABS電源(V)AC100消費電力(W)65騒音値(dB)48(空転時)細断枚数5枚保証期間1年給紙口幅(mm)218(A4)最大裁断枚数6枚細断寸法(mm)4×30最大細断枚数6枚定格使用時間(分)10アズワン品番64-1212-83グリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52581936SZK01
17,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52581936
2023-03-30
用途: 自宅での書類整理
その他業種

以前の物が壊れたので購入しました。とても調静音の表示通り、とても静かです。継続して10分は使用可能なので、その部分も気に入りました。ストレスなく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする