SONIC(ソニック)[文具]
マグネットクリップ(シンプル)
柔らかな曲線のシンプルでスタイリッシュなデザインです。クリップ開閉時には指が滑りにくい優れたフォルムです。
色
シルバー
材質
スチール
寸法(mm)
39×42×24
口幅(mm)
36
保持枚数
約80枚(A4普通紙)
アズワン品番
64-8821-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52583659
CP-7594
¥
350
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください