SONIC(ソニック)[文具]
マグネットバー
指をかけやすい立体形状で取り外し簡単!強力磁石使用!オフィスや学校などでの掲示や家庭でのメモ止めに便利です。
色
クリア
特性
強力
材質
PS
寸法(mm)
220×14×12
保持枚数
約15枚(A4普通紙)
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52583677
MB-7604-T
¥
350
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください