マルマン
クラルテ
コンパクトで持ち運びやすいA5サイズです。バインダーに合わせカラーコーディネートされた5色のラミネートタブインデックス付きです。
仕様
ルーズリーフ10枚/ラミネートタブインデックス、カラーPPのポケット付き
サイズ
A5
背幅(mm)
20
穴数
20
寸法(縦×横)(mm)
224×182
リング内径(Φmm)
10
収納枚数(枚)
約70
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52584228
F414-08
ピンク
¥
1,000
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
52584237
F414-52
ライトブルー
¥
880
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください