エーワン[ラベル]
ラベルシール
インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。光沢があって鮮やかに印刷できる、ホワイトフィルムのラベルです。
用紙サイズ
A4判
面付
ノーカット
材質
ポリエステルフィルム
タイプ
インクジェット 白光沢
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
主な用途
●写真用|写真印刷用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
標準総厚さ(mm)
0.15
ラベル厚(mm)
0.07
余白
なし
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料)
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
四角
内容量
1パック(1面×10シート)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52584614
N28795
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください