DAKS ハイセンス ボールペン&シャープペンシルセット ケース入

DAKS  ハイセンス ボールペン&シャープペンシルセット ケース入 - セーラー万年筆

伝統がが作る心地よさ、そして新しさ。変わることのない英国がここに。

インク色ブラック商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式ノック式仕様18-0104適合【ボールペン】パッケージ:DK-3〔66-1903-000〕、【シャープペンシル】パッケージ:DK-3〔66-1903-000〕、パッケージ:DK-17 [66-1922-000]、替ケシゴム:24-0012-005材質蓋・大先 ステンレス/塗装仕上げ質量(g)シャープペンシル:17シリーズDAKS芯径(mm)0.5芯硬度HB内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5258578666-0401-220DAKSハイセンス ボールペン(ブラック)、シャープペンシル(ブラック) 各1本ブラック
4,000
取扱い終了
5258579566-0401-240DAKSハイセンス ボールペン(メタルブルー)、シャープペンシル(メタルブルー) 各1本メタルブルー
4,000
取扱い終了
5258580466-0401-231DAKSハイセンス ボールペン(メタルピンク)、シャープペンシル(メタルピンク) 各1本メタルピンク
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする