※ボールペン

66-0401-220 DAKS  ハイセンス ボールペン&シャープペンシルセット ケース入 セーラー万年筆 52585786 66-0401-220 DAKS  ハイセンス ボールペン&シャープペンシルセット ケース入 セーラー万年筆 52585786

DAKS ハイセンス ボールペン&シャープペンシルセット ケース入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52585786 品番66-0401-220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

伝統がが作る心地よさ、そして新しさ。変わることのない英国がここに。

インク色ブラック 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式ノック式 仕様18-0104 適合【ボールペン】パッケージ:DK-3〔66-1903-000〕、【シャープペンシル】パッケージ:DK-3〔66-1903-000〕、パッケージ:DK-17 [66-1922-000]、替ケシゴム:24-0012-005 セット内容DAKSハイセンス ボールペン(ブラック)、シャープペンシル(ブラック) 各1本 材質蓋・大先 ステンレス/塗装仕上げ 質量(g)シャープペンシル:17 シリーズDAKS 芯径(mm)0.5 芯硬度HB 色(軸)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする