インク色ブラック
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
方式ノック式
仕様18-0104
適合【ボールペン】パッケージ:DK-3〔66-1903-000〕、【シャープペンシル】パッケージ:DK-3〔66-1903-000〕、パッケージ:DK-17 [66-1922-000]、替ケシゴム:24-0012-005
セット内容DAKSハイセンス ボールペン(メタルブルー)、シャープペンシル(メタルブルー) 各1本
材質蓋・大先 ステンレス/塗装仕上げ
質量(g)シャープペンシル:17
シリーズDAKS
芯径(mm)0.5
芯硬度HB
色(軸)メタルブルー