モノタロウ

防振パット

防振パット - モノタロウ防振パット - モノタロウ防振パット - モノタロウ防振パット - モノタロウ防振パット - モノタロウ防振パット - モノタロウ防振パット - モノタロウ防振パット - モノタロウ
(38件のレビュー)

騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。

用途機械や設備の防振に材質天然ゴム引張強度(MPa)5内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さt(mm)
ゴム硬度
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52702266-10001001065
779
857(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52702275-10001501065
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52702284-3003001065
769
846(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13469315-50501065
189
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13469324-1001001065
349
384(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13469340-1501501065
719
791(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-18
用途: エアコンの室外機の防振用
建設業・工事業

エアコンの室外機の台の下に敷きました。ゴムの耐久性が何年かはこれから経過観察になります。劣化具合がどうか……。

2025-12-21
用途: エアコン工事
コバヤシサービス

とにかく安い。そしてちゃんと振動を止めてくれる。
どうもありがとう。

2025-10-06
用途: 3Dプリンタの振動対策
みはし医院医療・福祉・介護関連業

3Dプリンタが、こんなに揺れる物だとは知りませんでした。そのため、防振対策が必要になります。当方が使っている3Dプリンターでは、これを2枚購入して、適当な所に配置して使っています。揺れも、音も大変に小さくなります。安価ですが、性能は良いようです。

1が参考にしています
対象商品 : 13469315
2025-09-23
用途: ランニングマシン設置用
自動車・二輪車・自転車関連業

ヨガマットの上にこちらの防振ゴムを入れてランニングマシンを設置しました。振動と音がマイルドになります。

対象商品 : 52702284
2025-03-22
用途: 自宅でゲームの振動、騒音対策に
ヘンミ電機

そこそこの重さと厚みがありますのでしっかりしています 振動、音対策で購入しかなり軽減されていますので良いです 3枚購入しPS本体シリーズに使用しています

1が参考にしています
2025-03-29
用途: ゴルフクラブの共鳴防止に
SAMIZO GOLF Design製造業

オーディオ用なので、ゴムの柔らかさ凸の効果が有り、効果ありました。

2024-12-17
用途: 機械の防振
佐藤

スポット溶接機の据え付けに使用
長さを自由に設定できるので便利です

対象商品 : 52702266
2024-08-29
用途: エアコン工事
スリーエイチ デンキ

室外機の高さ合わせにつかつたり、振動音防止に有効です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
使用温度範囲を教えてください。
回答:
使用温度範囲は、-30~70℃です。
2024-01-04
質問:
エアコンの室外機などにも使用できますか。
回答:
機械や設備の防振にご使用いただけます。
2024-01-04
質問:
表裏で溝の方向は異なりますか。
回答:
表面は横、裏面は縦に溝がございます。
※詳細は、商品ページ3枚目の写真をご参照ください。
2024-01-04

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする