トラモンティーナ
ポリウッド ターナー
温かみのある、一つ一つの個性が味がある、木柄の調理ツール。食器洗浄機もOKの耐久性。
材質
ステンレス、パッカーウッド
仕様
食洗機対応
色
レッド
質量(g)
100
寸法(cm)
37.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52588604
21155/170
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください