トラモンティーナ
ポリウッド ターナー
温かみのある、一つ一つの個性が味がある、木柄の調理ツール。食器洗浄機もOKの耐久性。
材質
ステンレス、パッカーウッド
仕様
食洗機対応
色
レッド
サイズ
4インチ
質量(g)
110
寸法(cm)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52588963
21165/174
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください