トラモンティーナ
ポリウッド トング
温かみのある、一つ一つの個性が味がある、木柄の調理ツール。食器洗浄機もOKの耐久性。ちょっと大振りで分厚い塊肉を持つのには最適!
材質
ステンレス、パッカーウッド
仕様
食洗機対応
色
ダーク
質量(g)
260
寸法(cm)
37
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52589733
21169/190
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください