曜日別特売

INVENT 片袖デスク(配送・組立サービス付き)

INVENT 片袖デスク(配送・組立サービス付き) - コクヨINVENT 片袖デスク(配送・組立サービス付き) - コクヨINVENT 片袖デスク(配送・組立サービス付き) - コクヨINVENT 片袖デスク(配送・組立サービス付き) - コクヨINVENT 片袖デスク(配送・組立サービス付き) - コクヨINVENT 片袖デスク(配送・組立サービス付き) - コクヨINVENT 片袖デスク(配送・組立サービス付き) - コクヨINVENT 片袖デスク(配送・組立サービス付き) - コクヨ

ベーシックな機能を備えたカラーバリエーションが豊富なデスク。

高さ(mm)700奥行(mm)700キャスターなし材質(表面)スチール材質(脚部)スチールありグリーン購入法適合アジャスターあり内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全21種類を絞り込む
21種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52591946TKG-D107E6AM10N(天板)ナチュラルオーク、(本体)ブラック1000×700×700約39.9
78,800
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50520953TKG-D147E6APAWN3(天板)ホワイト、(本体)ブラック1400×700×700約46.7
92,500
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52591955TKG-D107E6AMP2N(天板)ラスティックミディアム、(本体)ブラック1000×700×700約39.9
78,800
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50520969TKG-D147F1N3(天板)ナチュラルグレー、(本体)ナチュラルグレー1400×700×700約46.7
92,500
59,980
65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52591964TKG-D107SAWMP2N(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1000×700×700約39.9
78,800
77,980
85,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50520978TKG-D147SAWPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1400×700×700約46.7
92,500
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52591973TKG-D127E6AM10N(天板)ナチュラルオーク、(本体)ブラック1200×700×700約42.8
83,900
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50521118TKG-D147SAWM10N(天板)ライトナチュラル、(本体)ホワイト1400×700×700約46.7
92,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52591989TKG-D127E6AMP2N(天板)ラスティックミディアム、(本体)ブラック1200×700×700約42.8
83,900
83,880
92,268(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52591998TKG-D127SAWMP2N(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1200×700×700約42.8
83,900
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52592007TKG-D147E6AM10N(天板)ナチュラルオーク、(本体)ブラック1400×700×700約46.7
オープン
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52592016TKG-D147E6AMP2N(天板)ラスティックミディアム、(本体)ブラック1400×700×700約46.7
92,500
91,980
101,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52592025TKG-D147SAWMP2N(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1400×700×700約46.7
92,500
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50520655TKG-D107E6APAWNN(天板)ホワイト、(本体)ブラック1000×700×70041
63,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
50520917TKG-D107F1NN(天板)ナチュラルグレー、(本体)ナチュラルグレー1000×700×70041
63,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
50520926TKG-D107SAWPAWNN(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1000×700×70041
63,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
50521023TKG-D107SAWM10(天板)ライトナチュラル、(本体)ホワイト1000×700×70041
63,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
50520935TKG-D127F1NN(天板)ナチュラルグレー、(本体)ナチュラルグレー1200×700×70044
68,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
50520944TKG-D127SAWPAWNN(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1200×700×70044
68,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
50521109TKG-D127SAWM10(天板)ライトナチュラル、(本体)ホワイト1200×700×70044
68,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
50521145TKG-D127E6APAWNN(天板)ホワイト、(本体)ブラック1200×700×70044
68,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50520655TKG-D107E6APAWNN58104349TKG-D107E6APAWN3TKG-D107E6APAWNN デスク INVENT 片袖107(配送時組立サービス付き) コクヨ 58104349デスク INVENT 片袖107(配送時組立サービス付き)コクヨ1台
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50520917TKG-D107F1NN58104358TKG-D107F1N3TKG-D107F1NN デスク INVENT 片袖107(配送時組立サービス付き) コクヨ 58104358デスク INVENT 片袖107(配送時組立サービス付き)コクヨ1台
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50520926TKG-D107SAWPAWNN58104367TKG-D107SAWPAWN3TKG-D107SAWPAWNN デスク INVENT 片袖107(配送時組立サービス付き) コクヨ 58104367デスク INVENT 片袖107(配送時組立サービス付き)コクヨ1台
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50521023TKG-D107SAWM1058104376TKG-D107SAWM10NTKG-D107SAWM10 デスク INVENT 片袖107(配送時組立サービス付き) コクヨ 58104376デスク INVENT 片袖107(配送時組立サービス付き)コクヨ1台
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50520935TKG-D127F1NN58104385TKG-D127F1N3TKG-D127F1NN デスク INVENT 片袖127(配送時組立サービス付き) コクヨ 58104385デスク INVENT 片袖127(配送時組立サービス付き)コクヨ1台
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50520944TKG-D127SAWPAWNN58104394TKG-D127SAWPAWN3TKG-D127SAWPAWNN デスク INVENT 片袖127(配送時組立サービス付き) コクヨ 58104394デスク INVENT 片袖127(配送時組立サービス付き)コクヨ1台
53,980
欠品中
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50521109TKG-D127SAWM1058104403TKG-D127SAWM10NTKG-D127SAWM10 デスク INVENT 片袖127(配送時組立サービス付き) コクヨ 58104403デスク INVENT 片袖127(配送時組立サービス付き)コクヨ1台
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50521145TKG-D127E6APAWNN58104419TKG-D127E6APAWN3TKG-D127E6APAWNN デスク INVENT 片袖127(配送時組立サービス付き) コクヨ 58104419デスク INVENT 片袖127(配送時組立サービス付き)コクヨ1台
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする