ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-P215 2

ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-P215 2 - Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-P215 2 - Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-P215 2 - Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-P215 2 - Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-P215 2 - Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-P215 2 - Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-P215 2 - Canon

ACアダプターなしでスキャンができる、「USBバスパワー駆動」を実現。USBケーブル1本で手軽にスキャンして、使い終わったらすぐに収納できます。
USB3.0のポートあるいはUSBケーブル2本で接続すれば、スキャン速度がアップ。さらに、ACアダプターもオプションとしてご用意しました。
さまざまな活用ニーズに応えます。本体背面のAuto StartスイッチをONに切り替えると、本体内蔵のソフトウエア「CaptureOnTouch Lite」による「プラグアンドスキャン」が行えます。
パソコン側にドライバー・ソフトウエアがインストールされていなくても、USBケーブルを接続するだけで簡単にスキャンすることができます。

読み取り速度
USB2.0×1本接続時の解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:12枚/分、300dpi:12枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:14面/分、300dpi:14面/分、600dpi:5面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:10枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:10面/分、300dpi:6面/分、600dpi:1.5面/分
USB2.0×2本/USB3.0×1本/USB2.0×1本+ACアダプター接続時の解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:15枚/分、300dpi:15枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:30面/分、300dpi:30面/分、600dpi:10面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:10枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:20面/分、300dpi:12面/分、600dpi:2面/分
原稿サイズ最大A4、【普通紙】幅50.8~216mm、長さ70~356mm(長尺対応は1000mmまで、大判半折りは非対応)、紙厚0.06~0.15mm(52~128g/m2)、【名刺】幅49~55mm、長さ85~91mm、紙厚0.15~0.3mm(128~225g/m2)、【カード(スイッチバック方式)】幅86mm、長さ54mm、厚さ0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ)、【はがき】幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.3mm(128~225g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:8mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のことセンサーCIS仕様【最大トレー積載量(カール量含む)】約20枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ3mm以下(カール込み)、297mmを超える原稿は、一枚給紙を推奨、【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替え/赤強調モード付属品P215II専用USBケーブル(1.8m)、給電用USBケーブル(1.8m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド型式卓上型シートスルースキャナー質量(kg)約1.0消費電力(W)(動作時)USBケーブル1本接続時:USB2.0/2.5、USB3.0/4.5、USBケーブル2本接続時:USB2.0/5.0、(スリープモード時)1.5以下、(電源オフ時)0.1以下電源【USBバスパワーより供給時】USBケーブル1本接続時/USB2.0:0.5A、USB3.0:0.9A、USBケーブル2本接続時/USB2.0:1A、【ACアダプター(オプション)使用時】DC6V、0.8A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー収納時:285×40×95、トレー全開時:285×174×257ピーク波長(nm)R:620、G:530、B:467インターフェースHi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応)読取片面/両面解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi使用環境温度(℃)10~32.5給紙方法標準/自動/手差し使用環境湿度(%)25~80RHグリーン購入法適合ドライバタイプISIS/TWAIN背景色内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52593145DR-P215II
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,450/税込¥1,595
沖縄地方数量1につき¥1,150/税込¥1,265
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする