手軽に持ち運んでさまざまな場所で使えるモバイルタイプでありながら、ADF(自動原稿送り装置)を搭載。最大10枚まで(64g/m2紙の場合)、まとめて原稿をセットすると紙押さえが自動的に原稿を安定させ、複数枚の原稿をスムースに連続スキャンできます。
活用シーンの拡大とスキャン効率の向上を両立させました。
両面原稿を片面ずつスキャンする面倒がなく、1回の原稿フィードで表と裏を同時に読み取る、1パス両面スキャンを実現しました。
原稿をまとめてセットして連続スキャンができるADFとの相乗効果で、複数枚の原稿のスキャンも効率よく行えます。
原稿サイズ最大A4、【普通紙】幅50.8~216mm、長さ70~356mm(長尺・大判半折りは非対応)、紙厚0.06~0.22mm(52~209g/m2)、【名刺】幅49~55mm、長さ85~91mm、紙厚0.15~0.45mm(128~380g/m2)、【カード】幅86mm、長さ54mm、厚さ0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある。)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ。)、【はがき】幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.4mm(128~300g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:1.5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のことセンサーCIS仕様【最大トレー積載量(カール量含む)】約10枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ1.5mm以下(カール込み)、特殊原稿(コシの弱い/強い紙、摩擦係数の高い紙などは保証外)付属品P208II専用USBケーブル(1.0m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド型式卓上型シートスルースキャナー質量(g)約600消費電力(W)USBモード:(動作時)2.5以下、(スリープモード時)1.5以下、(電源オフ時)0.5以下電源【USBバスパワーより供給時】USB2.0:0.5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー収納時:312.5×40×56.5、トレー全開時:312.5×40×89.5ピーク波長(nm)R:625、G:530、B:467インターフェースHi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応)読取片面/両面解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi使用環境温度(℃)10~32.5給紙方法標準/自動/手差し読み取り速度USB接続時解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:8枚/分、300dpi:8枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:16面/分、300dpi:16面/分、600dpi:10面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:8枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:16面/分、300dpi:12面/分、600dpi:1.5面/分使用環境湿度(%)25~80RHグリーン購入法適合ドライバタイプISIS/TWAIN背景色白内容量1個