共立出版
プログラミング言語の基礎理論 新装版
第1章プログラミング言語のモデル;
第2章型付きラムダ計算;
第3章型付きラムダ計算の拡張;
第4章型推論システム;
第5章多相型言語のモデル;
第6章レコード計算系の理論
初版年月
2019/08/01
分類
専門
判型
A5
ページ数
272
ジャンル
数学
著者名
大堀淳
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52600258
9784320124509
¥
4,600
¥
4,600
書籍
¥
5,060
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください