マイナビ出版
アジャイルな見積りと計画づくり
第1部問題とゴール;
第2部規模を見積もる;
第3部価値のための計画づくり;
第4部スケジュールを立てる;
第5部トラッキングと情報共有;
第6部なぜアジャイルな計画づくりがうまくいくのか;
第7部ケーススタディ
ジャンル
電子
通信
初版年月
2009/01/01
分類
専門
判型
A5
ページ数
335
著者名
マイク・コ-ン 安井力 角谷信太郎
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52601895
9784839924027
¥
3,200
¥
3,200
書籍
¥
3,520
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください