技術評論社
正規表現技術入門
初学者向け技術解説書。パターンマッチの基本から、基本三演算および理論/数学的背景、VM型/DFA型という二大最新エンジン実装まで徹底解説。
ジャンル
電子
通信
初版年月
2015/05/01
分類
専門
判型
A5
ページ数
335
著者名
新屋良磨 鈴木勇介 高田謙
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52602394
9784774172705
¥
3,300
¥
3,300
書籍
¥
3,630
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください