翔泳社
オラクルマスター教科書Oracle Database Bronze DBA 12
ロングセラー定番書の12c対応版。解説編と練習問題編の2分冊構成。切り取れる「試験直前チェックシート」付き。
ジャンル
電子
通信
初版年月
2015/03/01
分類
専門
判型
A5
ページ数
504
著者名
林優子
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52602848
9784798136936
¥
3,800
¥
3,800
書籍
¥
4,180
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください