LPICレベル2 Version4.5対応

LPICレベル2 Version4.5対応 - 翔泳社

売上No.1のLPIC学習書!レベル2Version4.5対応の最新版!【概要】LPIC(Linux技術者認定試験)は、世界共通基準でLinux技術力を認定する試験で、非常に人気の高い資格です。本書は、その中級資格である「レベル2」の最新バージョン4.5に対応した学習書です。Version4.5では、従来の出題範囲に新たな技術要素が多数追加されました。本書は、LPI認定テキストとして出題範囲を完全網羅するとともに、豊富な用例をまじえながらわかりやすく解説しています。LPIC試験の対策書としてはもちろん、Linuxの学習書としても有用な1冊です。【本書の特長】・レベル2の「201試験」「202試験」の2試験に対応・各章末に豊富な練習問題を掲載・模擬試験1回分を掲載・Linux実習環境を翔泳社Webサイトからダウンロード可【目次】序章LPI認定試験の概要第1部201試験(LPILevel2Exam201)第1章キャパシティプランニング第2章Linuxカーネル第3章システムの起動第4章デバイスとファイルシステム第5章高度なストレージ管理第6章ネットワーク第7章システムメンテナンス第8章201模擬試験第2部201試験(LPILevel2Exam202)第9章DNS第10章Webサーバとプロキシサーバ第11章ファイル共有第12章ネットワーククライアント管理第13章メールサービス第14章システムセキュリティ第15章202模擬試験付録Linux実習環境の使い方

ジャンル
電子
通信
初版年月2017/05/01分類専門判型A5ページ数640著者名中島能和 濱野賢一朗内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526028579784798151250
4,000
4,000
書籍
4,400(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする