翔泳社
独習C++ 第4版
言語仕様の初歩からSTL入門まで、C++を詳しく体系的に学習できるテキスト。徹底的に演習を行うことで、プログラミング言語C++の基礎が確実に身につく1冊。CD-ROMは館外貸出不可。
ジャンル
電子
通信
初版年月
2010/10/01
分類
専門
判型
B5
ページ数
549
著者名
ハ-バ-ト・シルト トップスタジオ 神林靖
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52603067
9784798119762
¥
3,200
¥
3,200
書籍
¥
3,520
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください