Unreal Engineスマートフォン3Dゲーム開発講座

Unreal Engineスマートフォン3Dゲーム開発講座 - 翔泳社

本書はUnrealEngineを利用して本格的なスマートフォン3Dゲームの開発手法が学べる書籍です。前半はUnrealEngineの操作方法から始まり、UnrealEngineの持つ強力なレンダリング機能やプログラムの利用手法を紹介しています。後半はUnrealEngineの機能を活かしたスマートフォン3Dゲームの開発手法について解説しています。最終章ではスマートフォンへの書き出し方法を解説しています。
ゲームエンジンの普及とUnrealEngine4;
UnrealEngineの開発環境の準備;
UnrealEditorのユーザーインターフェースと基本操作;
LevelEditorで使える機能;
インポートとアセット作成の基本;
ブループリントの基本;
UnrealEngineにおけるC++の基本;
カスタムキャラクターを作る;
キャラクター用の武器を作る;
横スクロールアクションゲームを作る;
タワーディフェンス風TPSアクションゲームを作る;
メニュー画面を作る;
ゲームをパッケージングする

ジャンル
電子
通信
初版年月2014/08/01分類専門判型B5ページ数399著者名大澤涼介 飯塚健介内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526032599784798133980
3,800
3,800
書籍
4,180(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする