ショウワノート
22種の折り図つき教育おりがみ
仕様
20種以上の折り図サイトへアクセスできる購入者特典QRコードつき
付属品
22種の折り図が載った折り方テキストつき
寸法(mm)
150×150
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
色数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52604223
231242
1セット(78枚)
入門編
27色78枚入(金・銀入)
¥
330
取扱い終了
返品不可
52604239
231244
1セット(78枚)
中級編
27色70枚/金・銀/両面おりがみダブルカラー8色調8枚入
¥
330
取扱い終了
返品不可
61740849
231244
1セット(78枚×20セット)
中級編
27色70枚/金・銀/両面おりがみダブルカラー8色調8枚入
¥
7,600
取扱い終了
61740858
231242
1セット(78枚×20セット)
入門編
27色78枚入(金・銀入)
¥
7,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください