231244 22種の折り図つき教育おりがみ ショウワノート 61740849

22種の折り図つき教育おりがみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(78枚×20セット)注文コード61740849品番231244
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
付属品22種の折り図が載った折り方テキストつき仕様20種以上の折り図サイトへアクセスできる購入者特典QRコードつき種別中級編寸法(mm)150×150色数27色70枚/金・銀/両面おりがみダブルカラー8色調8枚入
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする