曜日別特売

AGF マキシム スティック100本

AGF マキシム スティック100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF マキシム スティック100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF マキシム スティック100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF マキシム スティック100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF マキシム スティック100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF マキシム スティック100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF マキシム スティック100本 - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)

「この味、まずはストレートで。」「Maxim(マキシム)」 インスタント・コーヒーは、厳選したコーヒー豆をAGF独自の「T2ACMI焙煎」技術を用いて丁寧に焙煎。熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法なので、コーヒー本来の豊かな香りとコクの風味を逃さずに、淹れたてのコーヒーの味わいをお楽しみいただけるインスタントコーヒーです。
AGF(エージーエフ) 「マキシム」 スティックブラック 100本は、豊かな香りとまろやかな味わいが楽しめるフリーズドライコーヒー、マキシム インスタントコーヒーのパーソナルタイプの大容量サイズです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)です。
ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒にオフィスやご家庭でお楽しみください。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で一貫生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発したインスタントスティックコーヒーです。
パッケージの金色の王冠(ゴールドクラウン)は、インスタントコーヒーの王道でありたいという想いを込めています。
100杯分なので、オフィスやご自宅でたくさん消費される方に最適なインスタントスティックコーヒーです。

用途
●ホットの場合:スティック1本にお湯(140ml~180ml)を入れ、よくかきまぜてください。
●アイスの場合:スティック1本にお湯(70~90ml)を入れてよくかきまぜ、氷を5~6個入れてください。
●お好みにあわせて砂糖やミルクを入れても楽しめます。
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
スティック開封後はなるべく早く使用してください。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
原材料
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54201675154871箱(100本)コーヒー豆【本品1杯(2g)当たり】エネルギー:7kcal、たんぱく質:0.4g、脂質:0.004~0.04g、炭水化物:1.35g、食塩相当量:0.0008~0.0042g / ポリフェノール:450mg / カフェイン:40~100mg、カリウム:81.4mg、リン:6.72mg
2,854
2,798
3,022(税込)
当日出荷
返品不可
52605088154871セット(100本×6箱)--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5260508815487542016751548715487 AGF マキシム スティック100本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 54201675AGF マキシム スティック100本味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)1箱(100本)
2,798
税込3,022
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする