New Style フードコンテナー

New Style フードコンテナー - ベストコNew Style フードコンテナー - ベストコNew Style フードコンテナー - ベストコ

4方向からしっかりロック、冷凍保存OK
フタを外して電子レンジ使用可
食器洗い乾燥機OK

材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度140度・耐冷温度-20度)、蓋:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度120度・耐冷温度-20度)容量(mL)420電子レンジ対応機能ロック機能質量(g)53寸法(cm)12×12×7.5耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52605885LD-203
368
359
395(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする