ポータブルガスカセットコンロ ヒバリン

ポータブルガスカセットコンロ ヒバリン - Aladdinポータブルガスカセットコンロ ヒバリン - Aladdinポータブルガスカセットコンロ ヒバリン - Aladdinポータブルガスカセットコンロ ヒバリン - Aladdinポータブルガスカセットコンロ ヒバリン - Aladdinポータブルガスカセットコンロ ヒバリン - Aladdinポータブルガスカセットコンロ ヒバリン - Aladdinポータブルガスカセットコンロ ヒバリン - Aladdin

これまで見たことのない新しい形日本の伝統的なコンロとも言える”火鉢”や”七輪”を融合させたような、ユニークで新しい形の火鉢型カセットコンロ。「ヒバリン」という商品名の由来は、「火鉢」と「七輪」を掛け合わせたネーミング。持ち運びに便利。料理の幅が広がる「グリルキット」付属。火が消えにくいデザイン。風を分散させ、バーナーを保護するので、風が吹いても燃焼を継続。

用途室内だけでなくベランダやキャンプ、BBQへの持ち運びにも。ポータブルカセットコンロ、七輪、火鉢、ガスコンロ、バーベキューコンロとして。発熱量(kW/h)2.8付属品グリルキット(焼き網、輻射プレート、焼き網ステイ)、収納袋、コンセプトブック質量(kg)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×295×188安全装置圧力感知安全装置内容量1台
注意
※専用カセットボンベは別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
連続燃焼時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52606646SAG-HB01(Y)イエロー1時間14分
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
52634376SAG-HB01(G)グリーン74
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52606637SAG-HB01(R)レッド1時間14分
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52606637SAG-HB01(R)08162528YGM-GS1(B)SAG-HB01(R) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL Portable YAMAZEN(山善) 08162528煙の少ない焼肉グリル XGRILL PortableYAMAZEN(山善)1台
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする