曜日別特売

14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)

14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) - 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) - 由良産商
(10件のレビュー)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。

材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
360件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径d
頭部形状
首下長(mm)
種別
ピッチP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1266697514.9CS M3X51パック(6本)M3六角穴付5全ねじ0.5
オープン
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
1266698414.9CS M3X61パック(6本)M3六角穴付6全ねじ0.5
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
1266700014.9CS M3X81パック(6本)M3六角穴付8全ねじ0.5
オープン
579
637(税込)
当日出荷
返品不可
1266700914.9CS M3X101パック(6本)M3六角穴付10全ねじ0.5
オープン
579
637(税込)
当日出荷
1266701814.9CS M3X121パック(6本)M3六角穴付12全ねじ0.5
オープン
578
636(税込)
当日出荷
1266702714.9CS M3X151パック(6本)M3六角穴付15全ねじ0.5
オープン
579
637(税込)
当日出荷
1266703614.9CS M3X161パック(6本)M3六角穴付16全ねじ0.5
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
1266704514.9CS M3X181パック(6本)M3六角穴付18全ねじ0.5
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
1266705414.9CS M3X201パック(6本)M3六角穴付20全ねじ0.5
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
1266707014.9CS M3X221パック(6本)M3六角穴付22全ねじ0.5
オープン
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
1266707914.9CS M3X251パック(6本)M3六角穴付25半ねじ0.5
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
1266708814.9CS M3X301パック(6本)M3六角穴付30半ねじ0.5
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
1266709714.9CS M4X51パック(4本)M4六角穴付5全ねじ0.7
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
1266710614.9CS M4X61パック(4本)M4六角穴付6全ねじ0.7
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
1266711514.9CS M4X81パック(4本)M4六角穴付8全ねじ0.7
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
1266712414.9CS M4X101パック(4本)M4六角穴付10全ねじ0.7
オープン
488
537(税込)
当日出荷
返品不可
1266714014.9CS M4X121パック(4本)M4六角穴付12全ねじ0.7
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
1266714914.9CS M4X151パック(4本)M4六角穴付15全ねじ0.7
オープン
499
549(税込)
当日出荷
1266715814.9CS M4X161パック(4本)M4六角穴付16全ねじ0.7
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
1266716714.9CS M4X181パック(4本)M4六角穴付18全ねじ0.7
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
1266717614.9CS M4X201パック(4本)M4六角穴付20全ねじ0.7
オープン
499
549(税込)
当日出荷
1266718514.9CS M4X221パック(4本)M4六角穴付22全ねじ0.7
オープン
499
549(税込)
当日出荷
1266719414.9CS M4X251パック(4本)M4六角穴付25全ねじ0.7
オープン
499
549(税込)
当日出荷
1266721014.9CS M4X301パック(4本)M4六角穴付30半ねじ0.7
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
1266721914.9CS M4X351パック(4本)M4六角穴付35半ねじ0.7
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
1266722814.9CS M5X61パック(4本)M5六角穴付6全ねじ0.8
オープン
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
1266723714.9CS M5X81パック(4本)M5六角穴付8全ねじ0.8
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
1266724614.9CS M5X101パック(4本)M5六角穴付10全ねじ0.8
オープン
508
559(税込)
当日出荷
1266725514.9CS M5X121パック(4本)M5六角穴付12全ねじ0.8
オープン
499
549(税込)
当日出荷
1266726414.9CS M5X151パック(4本)M5六角穴付15全ねじ0.8
オープン
519
571(税込)
当日出荷
1266728014.9CS M5X161パック(4本)M5六角穴付16全ねじ0.8
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
1266728914.9CS M5X181パック(4本)M5六角穴付18全ねじ0.8
オープン
519
571(税込)
当日出荷
1266729814.9CS M5X201パック(4本)M5六角穴付20全ねじ0.8
オープン
519
571(税込)
当日出荷
1266730714.9CS M5X221パック(4本)M5六角穴付22全ねじ0.8
オープン
539
593(税込)
当日出荷
返品不可
1266731614.9CS M5X251パック(4本)M5六角穴付25全ねじ0.8
オープン
539
593(税込)
当日出荷
1266732514.9CS M5X301パック(4本)M5六角穴付30半ねじ0.8
オープン
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
1266733414.9CS M5X351パック(4本)M5六角穴付35半ねじ0.8
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
1266735014.9CS M5X401パック(4本)M5六角穴付40半ねじ0.8
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
1266735914.9CS M5X451パック(4本)M5六角穴付45半ねじ0.8
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
1266736814.9CS M5X501パック(4本)M5六角穴付50半ねじ0.8
オープン
618
680(税込)
当日出荷
1266737714.9CS M6X101パック(4本)M6六角穴付10全ねじ1
オープン
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
1266738614.9CS M6X121パック(4本)M6六角穴付12全ねじ1
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
1266739514.9CS M6X151パック(4本)M6六角穴付15全ねじ1
オープン
539
593(税込)
当日出荷
1266740414.9CS M6X161パック(4本)M6六角穴付16全ねじ1
オープン
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
1266742014.9CS M6X201パック(4本)M6六角穴付20全ねじ1
オープン
549
604(税込)
当日出荷
1266742914.9CS M6X251パック(4本)M6六角穴付25全ねじ1
オープン
559
615(税込)
当日出荷
1266743814.9CS M6X301パック(4本)M6六角穴付30全ねじ1
オープン
568
625(税込)
当日出荷
1266744714.9CS M6X351パック(4本)M6六角穴付35半ねじ1
オープン
608
669(税込)
当日出荷
1266745614.9CS M6X401パック(4本)M6六角穴付40半ねじ1
オープン
658
724(税込)
当日出荷
1266746514.9CS M6X451パック(4本)M6六角穴付45半ねじ1
オープン
688
757(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12667560
2023-06-30
用途: サスペンション作成時のナットとして

強度も十分で、締め付けトルクも必要以上にとれるので特に問題なし

1が参考にしています
対象商品 : 52618223
2022-07-22
用途: アクションカメラの固定
ハイロック

質感、強度共に必要にして十分な商品です。色も黒を探していたのでちょうど良かったです。

対象商品 : 52618205
2022-09-09
用途: 試作検証用
製造業

評価のため少量だけ必要なときにすぐに手に入り良かったです。強度が強いボルトでなければならないため比較検証用に利用しました。

対象商品 : 52618345
2022-05-06
用途: バイクエンジン
自動車・二輪車・自転車関連業

この強度のボルトが単品で買えるのはうれしいですね。
動力系の部品として安心して使えます。

対象商品 : 52618467
2021-12-09
用途: 機械の組み込み部品交換
建設業・工事業

安価で信頼性の高い大変良い商品です、
ただ此の商品だけが発送が遅くなり完成が遅れた、

対象商品 : 52618099
2021-02-24
用途: フライステーブルにミニバイス固定用
株式会社システム・サービス

プロクソンミニバイスを同じくプロクソンマイクロフライスに取り付ける為ホームセンターで2種類のネジを購入。
15mmでは短すぎて20mmでは長すぎるということで18mmがちょうど良い長さとわかり探していました。
18mmの長さのネジはホームセンターでも取り扱いが無いためモノタロウHPで探し当て購入。
本来はステンレス製がほしかったのですがこちらを購入しました。
長さもちょうど良く大変満足しています。

対象商品 : 52618853
2021-02-15
用途: ストラット締結用
フォーチューンサービス業

自動車サスの締結に強度がほしかったので。細目があればなお良いのだが、これでも十分。

対象商品 : 52618449
2020-10-12
用途: 草刈り機の替刃の固定
株式会社 ダイヤモンド

全く悪い点はありません。
確実に締まりガタなどありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3795:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする