曜日別特売

14.9 超強度六角穴付ボルト

14.9 超強度六角穴付ボルト - 由良産商

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。

頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
全116種類を絞り込む
ねじ径d
首下長(mm)
ピッチP(mm)
内容量
116種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじ径d
首下長(mm)
材質
種別
表面処理
ピッチP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1187904614.9CS M10X45 -DP1本M1045KNDS4(高強度ボルト用鋼)半ねじデジタルプロテクトコート1.5
オープン
608
669(税込)
当日出荷
1187905514.9CS M10X40 -DP1本M1040KNDS4(高強度ボルト用鋼)全ねじデジタルプロテクトコート1.5
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187906414.9CS M10X50 -DP1本M1050KNDS4(高強度ボルト用鋼)半ねじデジタルプロテクトコート1.5
オープン
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187908014.9CS M10X55 -DP1本M1055KNDS4(高強度ボルト用鋼)半ねじデジタルプロテクトコート1.5
オープン
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187908914.9CS M8X20 -DP1パック(2本)M820KNDS4(高強度ボルト用鋼)全ねじデジタルプロテクトコート1.25
オープン
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
1187909814.9CS M8X16 -DP1パック(2本)M816KNDS4(高強度ボルト用鋼)全ねじデジタルプロテクトコート1.25
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187910714.9CS M8X15 -DP1パック(2本)M815KNDS4(高強度ボルト用鋼)全ねじデジタルプロテクトコート1.25
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187911614.9CS M6X10 -DP1パック(4本)M610KNDS4(高強度ボルト用鋼)全ねじデジタルプロテクトコート1
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187912514.9CS M10X60 -DP1本M1060KNDS4(高強度ボルト用鋼)半ねじデジタルプロテクトコート1.5
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187913414.9CS M6X12 -DP1パック(4本)M612KNDS4(高強度ボルト用鋼)全ねじデジタルプロテクトコート1
オープン
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187915014.9CS M10X65 -DP1本M1065KNDS4(高強度ボルト用鋼)半ねじデジタルプロテクトコート1.5
オープン
838
922(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187915914.9CS M6X16 -DP1パック(4本)M616KNDS4(高強度ボルト用鋼)全ねじデジタルプロテクトコート1
オープン
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187916814.9CS M6X15 -DP1パック(4本)M615KNDS4(高強度ボルト用鋼)全ねじデジタルプロテクトコート1
オープン
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187917714.9CS M10X70 -DP1本M1070KNDS4(高強度ボルト用鋼)半ねじデジタルプロテクトコート1.5
オープン
969
1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187918614.9CS M6X20 -DP1パック(4本)M620KNDS4(高強度ボルト用鋼)全ねじデジタルプロテクトコート1
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187919514.9CS M8X25 -DP1パック(2本)M825KNDS4(高強度ボルト用鋼)全ねじデジタルプロテクトコート1.25
オープン
588
647(税込)
4日以内出荷
返品不可
1187920414.9CS M10X75 -DP1本M1075KNDS4(高強度ボルト用鋼)半ねじデジタルプロテクトコート1.5
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187922014.9CS M8X30 -DP1パック(2本)M830KNDS4(高強度ボルト用鋼)全ねじデジタルプロテクトコート1.25
オープン
608
669(税込)
当日出荷
1187922914.9CS M10X80 -DP1本M1080KNDS4(高強度ボルト用鋼)半ねじデジタルプロテクトコート1.5
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187923814.9CS M12X25 -DP1本M1225KNDS4(高強度ボルト用鋼)全ねじデジタルプロテクトコート1.75
オープン
668
735(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187924714.9CS M12X30 -DP1本M1230KNDS4(高強度ボルト用鋼)全ねじデジタルプロテクトコート1.75
オープン
688
757(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187925614.9CS M8X35 -DP1パック(2本)M835KNDS4(高強度ボルト用鋼)全ねじデジタルプロテクトコート1.25
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187926514.9CS M6X25 -DP1パック(4本)M625KNDS4(高強度ボルト用鋼)全ねじデジタルプロテクトコート1
オープン
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187927414.9CS M10X15 -DP1本M1015KNDS4(高強度ボルト用鋼)全ねじデジタルプロテクトコート1.5
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187929014.9CS M12X35 -DP1本M1235KNDS4(高強度ボルト用鋼)全ねじデジタルプロテクトコート1.75
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187929914.9CS M6X30 -DP1パック(4本)M630KNDS4(高強度ボルト用鋼)全ねじデジタルプロテクトコート1
オープン
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187930814.9CS M8X40 -DP1パック(2本)M840KNDS4(高強度ボルト用鋼)半ねじデジタルプロテクトコート1.25
オープン
778
856(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187931714.9CS M10X16 -DP1本M1016KNDS4(高強度ボルト用鋼)全ねじデジタルプロテクトコート1.5
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187932614.9CS M8X45 -DP1パック(2本)M845KNDS4(高強度ボルト用鋼)半ねじデジタルプロテクトコート1.25
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187933514.9CS M12X40 -DP1本M1240KNDS4(高強度ボルト用鋼)全ねじデジタルプロテクトコート1.75
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187934414.9CS M12X45 -DP1本M1245KNDS4(高強度ボルト用鋼)全ねじデジタルプロテクトコート1.75
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187936014.9CS M10X20 -DP1本M1020KNDS4(高強度ボルト用鋼)全ねじデジタルプロテクトコート1.5
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187936914.9CS M8X50 -DP1パック(2本)M850KNDS4(高強度ボルト用鋼)半ねじデジタルプロテクトコート1.25
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187937814.9CS M12X50 -DP1本M1250KNDS4(高強度ボルト用鋼)全ねじデジタルプロテクトコート1.75
オープン
969
1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187938714.9CS M10X25 -DP1本M1025KNDS4(高強度ボルト用鋼)全ねじデジタルプロテクトコート1.5
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
1187939614.9CS M10X30 -DP1本M1030KNDS4(高強度ボルト用鋼)全ねじデジタルプロテクトコート1.5
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
1187940514.9CS M10X35 -DP1本M1035KNDS4(高強度ボルト用鋼)全ねじデジタルプロテクトコート1.5
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187941414.9CS M8X55 -DP1パック(2本)M855KNDS4(高強度ボルト用鋼)半ねじデジタルプロテクトコート1.25
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187943014.9CS M12X55 -DP1本M1255KNDS4(高強度ボルト用鋼)半ねじデジタルプロテクトコート1.75
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187943914.9CS M8X60 -DP1パック(2本)M860KNDS4(高強度ボルト用鋼)半ねじデジタルプロテクトコート1.25
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
1187944814.9CS M8X65 -DP1パック(2本)M865KNDS4(高強度ボルト用鋼)半ねじデジタルプロテクトコート1.25
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187945714.9CS M12X60 -DP1本M1260KNDS4(高強度ボルト用鋼)半ねじデジタルプロテクトコート1.75
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187946614.9CS M8X70 -DP1パック(2本)M870KNDS4(高強度ボルト用鋼)半ねじデジタルプロテクトコート1.25
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187947514.9CS M12X65 -DP1本M1265KNDS4(高強度ボルト用鋼)半ねじデジタルプロテクトコート1.75
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187948414.9CS M12X70 -DP1本M1270KNDS4(高強度ボルト用鋼)半ねじデジタルプロテクトコート1.75
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187950014.9CS M12X75 -DP1本M1275KNDS4(高強度ボルト用鋼)半ねじデジタルプロテクトコート1.75
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187950914.9CS M12X80 -DP1本M1280KNDS4(高強度ボルト用鋼)半ねじデジタルプロテクトコート1.75
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187951814.9CS M16X30 -DP1本M1630KNDS4(高強度ボルト用鋼)全ねじデジタルプロテクトコート2
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187952714.9CS M16X35 -DP1本M1635KNDS4(高強度ボルト用鋼)全ねじデジタルプロテクトコート2
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
1187953614.9CS M16X40 -DP1本M1640KNDS4(高強度ボルト用鋼)全ねじデジタルプロテクトコート2
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3614:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする