14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位

14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 - 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 - 由良産商

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。

材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)強度区分14.9表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径d
首下長(mm)
ピッチP(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5261941314.9CS M3X51箱(500本)M350.5全ねじ
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261942914.9CS M3X61箱(500本)M360.5全ねじ
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261943814.9CS M3X81箱(500本)M380.5全ねじ
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261944714.9CS M3X101箱(500本)M3100.5全ねじ
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261945614.9CS M3X121箱(500本)M3120.5全ねじ
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261946514.9CS M3X151箱(500本)M3150.5全ねじ
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261947414.9CS M3X161箱(500本)M3160.5全ねじ
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261948314.9CS M3X181箱(500本)M3180.5全ねじ
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261949914.9CS M3X201箱(500本)M3200.5全ねじ
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261950814.9CS M3X221箱(500本)M3220.5全ねじ
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261951714.9CS M3X251箱(500本)M3250.5半ねじ
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261952614.9CS M3X301箱(500本)M3300.5半ねじ
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261953514.9CS M4X51箱(500本)M450.7全ねじ
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261954414.9CS M4X61箱(500本)M460.7全ねじ
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261955314.9CS M4X81箱(500本)M480.7全ねじ
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261956914.9CS M4X101箱(500本)M4100.7全ねじ
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261957814.9CS M4X121箱(500本)M4120.7全ねじ
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261958714.9CS M4X151箱(500本)M4150.7全ねじ
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261959614.9CS M4X161箱(500本)M4160.7全ねじ
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261960514.9CS M4X181箱(500本)M4180.7全ねじ
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261961414.9CS M4X201箱(500本)M4200.7全ねじ
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261962314.9CS M4X221箱(500本)M4220.7全ねじ
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261963914.9CS M4X251箱(500本)M4250.7全ねじ
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261964814.9CS M4X301箱(200本)M4300.7半ねじ
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261965714.9CS M4X351箱(200本)M4350.7半ねじ
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261966614.9CS M5X61箱(400本)M560.8全ねじ
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261967514.9CS M5X81箱(400本)M580.8全ねじ
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261968414.9CS M5X101箱(400本)M5100.8全ねじ
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261969314.9CS M5X121箱(400本)M5120.8全ねじ
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261970914.9CS M5X151箱(400本)M5150.8全ねじ
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261971814.9CS M5X161箱(400本)M5160.8全ねじ
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261972714.9CS M5X181箱(400本)M5180.8全ねじ
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261973614.9CS M5X201箱(400本)M5200.8全ねじ
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
5261974514.9CS M5X221箱(400本)M5220.8全ねじ
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261975414.9CS M5X251箱(400本)M5250.8全ねじ
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261976314.9CS M5X301箱(200本)M5300.8半ねじ
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261977914.9CS M5X351箱(200本)M5350.8半ねじ
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261978814.9CS M5X401箱(200本)M5400.8半ねじ
オープン
12,880
14,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261979714.9CS M5X451箱(200本)M5450.8半ねじ
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261980614.9CS M5X501箱(200本)M5500.8半ねじ
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261981514.9CS M6X101箱(200本)M6101全ねじ
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261982414.9CS M6X121箱(200本)M6121全ねじ
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261983314.9CS M6X151箱(200本)M6151全ねじ
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261984914.9CS M6X161箱(200本)M6161全ねじ
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261985814.9CS M6X201箱(200本)M6201全ねじ
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261986714.9CS M6X251箱(200本)M6251全ねじ
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261987614.9CS M6X301箱(200本)M6301全ねじ
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261988514.9CS M6X351箱(200本)M6351半ねじ
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261989414.9CS M6X401箱(200本)M6401半ねじ
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
5261990314.9CS M6X451箱(200本)M6451半ねじ
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3945:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする