多用途接着剤

多用途接着剤 - UHU

速乾型、強力、透明、調整可能。
磁器、木材、金属、ガラス、セラミック、アクリル、ガラス、フェルト、皮革、コルク、布地、繊維製品、ボール紙、紙など、ほぼすべての材質に使用できます(発泡スチロール、PE、PPには使用できません)。

主な用途磁器、木材、金属、ガラス、セラミック、アクリル、ガラス、フェルト、皮革、コルク、布地、繊維製品、ボール紙、紙成分ポリ酢酸ビニル(33%)、有機溶剤(67%)、酢酸メチル、エタノール、アセトン種別溶剤形接着剤アズワン品番64-8394-64危険物の類別非危険物適合用途速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状内容量1個(20mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526221169U-34925
350
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする