KITZ(キッツ)
16K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(一般品)
材質(本体)
ダクタイル鉄
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水・蒸気・空気・ガス・油
材質(キャップ)
SCS13A or SUS304
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
C1100P-0
材質(弁体)
SCS1
材質(ナット)
FCD-S
クラス
16K
材質(弁箱)
FCD-S
材質(弁箱付弁座)
SUS403
バルブ種類
チャッキバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52629773
16SF-15A
15
1/2
16K
¥
12,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
52629789
16SF-20A
20
3/4
16K
¥
15,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
52629798
16SF-25A
25
1
16K
¥
19,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
52629807
16SF-32A
32
1-1/4
16K
¥
25,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
52629816
16SF-40A
40
1-1/2
16K
¥
34,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52629825
16SF-50A
50
2
16K
¥
44,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材